ミムロ
ミムロの 専門診療・科目別
ミムロの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ミムロの ストーマーケア用品
シマールヘルニアベルト 903Mシリーズ 18×95cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54534787
品番
903M8
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
開口回りに3cm幅のプラスティックが入っており、開口回りをしっかり押えます。肌に優しいソフト綿を使用しています。面ファスナー部分が3cm開けて2つに分かれている為、上下からヘルニアを押えこみます。
材質
ベルト部分/綿・PU(ポリウレタン)、面ファスナー部:ナイロン、内部プラスティック:PP(ポリプロピレン)
開口寸法(mm)
80
寸法(幅W×長さL)(cm)
18×95
アズワン品番
7-7390-04
適合寸法(cm)
85〜100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000