シマールヘルニアベルト 903Lシリーズ 18×100cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54534814 品番 903L7
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

開口回りに3cm幅のプラスティックが入っており、開口回りをしっかり押えます。肌に優しいソフト綿を使用しています。面ファスナー部分が3cm開けて2つに分かれている為、上下からヘルニアを押えこみます。

材質ベルト部分/綿・PU(ポリウレタン)、面ファスナー部:ナイロン、内部プラスティック:PP(ポリプロピレン) 開口寸法(mm)70 寸法(幅W×長さL)(cm)18×100 アズワン品番7-7391-03 適合寸法(cm)100〜115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする