曜日別特売
T1540.101.0002 KONIXウルトラサウンドジェル 超音波検査用ジェル T1540.101シリーズ インテグラル 54534875

KONIXウルトラサウンドジェル 超音波検査用ジェル T1540.101シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
アズワン品番7-7416-02
内容量1本注文コード54534875品番T1540.101.0002
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。

容量(mL)250アズワン品番7-7416-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする