プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
プロシェア(ナビス/アズワン)の マスク 医療・検査用
プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
54534927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
175×95
色
ピンク
箱寸法(mm)
210×105×150
アズワン品番
7-7423-03
細菌ろ過効率(BFE)
99.0%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99.0%以上
注意
※1箱あたりの価格です。