カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54535916 品番 TE-L60SB
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約20 スカイブルー 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×500 アズワン品番7-7495-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする