プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察室備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察台
カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54535925
品番
TE-L60PB
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
色
ライトブルー
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×500
アズワン品番
7-7495-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。