洗髪用チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54536738 品番NSC-B
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)

材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り) 質量(kg)約50 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010 キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き) アズワン品番7-7511-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする