プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用ワゴン
3段バスケットカート YM-C3シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7512-01
注文コード
54536747
品番
YM-C3
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースに3段のカゴが収納できるスマートカートです。カート同士のネスティングが可能です。安全を考えたストッパー付きもあります。最大33Lのバスケットが収納可能です。
アズワン品番
7-7512-01
ストッパー
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
651×434×990
材質
スチール(PPコーティング)
キャスター径(Φmm)
100
質量(kg)
8.6
材質(キャスター)
エラストマー製
注意
※バスケットは付属していません。