曜日別特売
ST バスケットカート ストッパー付き STシリーズ ナビス(アズワン) 54536783

バスケットカート ストッパー付き STシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×520×951
内容量1台注文コード54536783品番ST
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。安全を考慮した四輪ストッパー付きです★ストッパー付きですので、スタッフによる院内物流にもご使用いただけます。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納可能です。

材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合質量(kg)8サイズ小型材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×520×951キャスター径(Φmm)100アズワン品番7-7514-01搭載容器数上下×各1個
注意
※アルティアトレーは付属しません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする