バスケットカート ストッパー付き STシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54536799 品番 ST
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。安全を考慮した四輪ストッパー付きです★ストッパー付きですので、スタッフによる院内物流にもご使用いただけます。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納可能です。

材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合 質量(kg)18.8 サイズ大型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)919×671×916 キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き) アズワン品番7-7514-02 搭載容器数上下×各2個
注意
※アルティアトレーは付属しません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする