ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54536844 品番 NV-B
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装 寸法(mm)座面:Φ360×435〜565 質量(kg)8.5 ブルー 本体寸法(mm)520×495×615〜745 アズワン品番7-7516-02 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする