NV-W ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54536887

NV-W ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54536887
NV-W ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54536887

ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54536887品番NV-W
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装寸法(mm)座面:Φ360×435~565質量(kg)8.5ホワイト本体寸法(mm)520×495×615~745アズワン品番7-7516-06昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする