プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 計測・測定機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の パルスオキシメーター用品
バイタルナビ パルスオキシメータ プローブ対応タイプ POP用プローブ POP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-7518-13
注文コード
54536975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
POP成人用モニタプローブ
全長(mm)
約200
質量(g)
約20
アズワン品番
7-7518-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000