プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 計測・測定機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の パルスオキシメーター用品
バイタルナビ パルスオキシメータ プローブ対応タイプ POP用プローブ POP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-7518-14
注文コード
54536984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
POP新生児用プローブ
全長(mm)
約500
質量(g)
約15
アズワン品番
7-7518-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。