ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 鋼製小物
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 開口器・開創器
マニクスコー 子宮マニピュレーター挿入用 井坂式腟鏡 375シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
アズワン品番
7-7521-01
注文コード
54536993
品番
375-43M
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本器の側面孔から子宮マニピュレーターを挿入してそのまま操作可能です。子宮マニピュレーターを腟内に残したまま本器を容易に外すことも可能です。
サイズ
M
寸法(a×b×c)(mm)
24×103×Φ48
材質
ステンレス
仕様
右利き用M
アズワン品番
7-7521-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375043
医薬品医療機器等法
一般医療機器