168A 電子駆血帯 マサキカフ ドリームインポケット 54537036

168A 電子駆血帯 マサキカフ ドリームインポケット 54537036 168A 電子駆血帯 マサキカフ ドリームインポケット 54537036

電子駆血帯 マサキカフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54537036 品番168A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800

穿刺のために、上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できる装置です。リモートスイッチでON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。コンパクトサイズなので持ち運びが便利です。

アズワン品番7-7522-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10022000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする