日本衛材
日本衛材の 専門診療・科目別
日本衛材の リハビリ・整形
日本衛材の ギブス・副木
ニースプリント 伸展位膝関節固定帯 ロング NEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54537133
品番
NE-203
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
伸展位で固定する膝関節固定帯です。両側面は細めのアルミステー、平面は副木用の硬化アルミステーの為、確実な固定が可能です。本体表面のほぼ全面に面ファスナーが接着している為、着脱が容易に行えます。
ひざ周り(cm)
35〜40
寸法(cm)
50×55
材質
ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、アルミニウム
洗濯方法
洗濯可(手洗い)・ぬるま湯・陰干し・タンブラー乾燥不可・漂白不可
仕様
ロング L
アズワン品番
7-7536-03