ニースプリント 伸展位膝関節固定帯 ショート NEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54537176 品番 NE-1113
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

伸展位で固定する膝関節固定帯です。両側面は細めのアルミステー、平面は副木用の硬化アルミステーの為、確実な固定が可能です。本体表面のほぼ全面に面ファスナーが接着している為、着脱が容易に行えます。背の低い女性や高齢者向けに適しています。

アズワン品番7-7537-03 仕様ショート L ひざ周り(cm)35〜40 寸法(cm)35×55 材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、アルミニウム 洗濯方法洗濯可(手洗い)・ぬるま湯・陰干し・タンブラー乾燥不可・漂白不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする