プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 鋼製小物
プレミアムプラスジャパンの 剪刀
アイリスシザーズ FCシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス+タングステンカーバイド
アズワン品番
7-7538-04
注文コード
54537228
品番
FC-0214
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス+タングステンカーバイド
寸法(mm)
115
アズワン品番
7-7538-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00022
医薬品医療機器等法
一般医療機器