看護用品研究所
看護用品研究所の 診察・検査器具
看護用品研究所の 輸血・採血・点滴関連
看護用品研究所の 採血台
ブレスクッション 前腕角度保持用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54537517
品番
BC-550
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コルセットやギブス固定時に、肘の角度を保ちながら腕を挙上します。腕を保護する部分はソフトですが、外枠でしっかり固定します。通気性が高く長時間の使用にも安心です。丸洗いで清潔に使用可能です。
材質
本体/ポリエーテルエステル系繊維の三次元網状繊維構造体、カバー/ポリエステル65%・綿35%(キルト加工)
寸法(mm)
250×250×300
質量(g)
900
耐熱温度(℃)
本体/100、カバー/65
アズワン品番
7-7543-01
洗濯方法
本体/漬け置き洗い、カバー/洗濯可・乾燥機可