キャップオープナー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54537745 品番 -
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ペットボトル・パウチ容器対応のオープナーです。ペットボトルは2段階構造、パウチ容器用は3タイプで、色々なキャップに対応しています。

アズワン品番7-7571-01 ピンク 質量(g)17 材質ABS樹脂 寸法(mm)76×69×16 耐熱温度(℃)80
注意
※一部対応できないサイズや形状のものがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする