小森樹脂
小森樹脂の リハビリ・生活補助
小森樹脂の 自助具
キャップオープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54537763
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ペットボトル・パウチ容器対応のオープナーです。ペットボトルは2段階構造、パウチ容器用は3タイプで、色々なキャップに対応しています。
アズワン品番
7-7571-03
色
ブルー
質量(g)
17
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
76×69×16
耐熱温度(℃)
80
注意
※一部対応できないサイズや形状のものがあります。