小森樹脂
小森樹脂の 食事関連
小森樹脂の 食器 介護用
小森樹脂の 介護スプーン・フォーク
アシストスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54537788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
先端がスリムな形状なので、口を大きく開けずに食べられ喉に詰まりにくい量ですくえます。持ち手が長く、介助する人も持ちやすい形状です。
材質
AS樹脂
全長(mm)
195
色
ベージュ
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
7-7572-02