防水プロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54537815 品番HA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

着脱が容易で空気圧縮によりぴたっとフィットし防水できます。用途に合わせて様々な環境で使用可能です。

仕様腕用ハーフサイズ 材質天然ゴム、ポリイソプレン 長さ(mm)適合:440 サイズS アズワン品番7-7577-01 適合腕周(cm)20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする