モーションカート A4Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54537973 品番 A4X-101HM
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

天板部分に木材を使用しており、ナチュラルで優しい印象です。天板を外すと、中に収納スペースがあります。

材質本体/スチール、天板/木、引出し/PS(ポリスチレン)、キャスター/PU(ポリウレタン) 寸法(mm)天板下スペース(共通):295×310×95 質量(kg)8.8 内形寸法(mm)(上段)262×358×81・(下段)295×310×345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×400×630 キャスター径(Φmm)約60 アズワン品番7-7586-01 総耐荷重(kg)100 引出し耐荷重(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする