アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
モーションカート A4Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54537989
品番
A4X-105HM
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,310
販売価格(税別)
¥
32,100
バスケットに入れる
天板部分に木材を使用しており、ナチュラルで優しい印象です。天板を外すと、中に収納スペースがあります。
材質
本体/スチール、天板/木、引出し/PS(ポリスチレン)、キャスター/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
天板下スペース(共通):295×310×95
質量(kg)
10.5
内形寸法(mm)
262×358×81
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約315×400×630
キャスター径(Φmm)
約60
アズワン品番
7-7586-02
総耐荷重(kg)
100
引出し耐荷重(kg)
4