プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 鋼製小物
プレミアムプラスジャパンの 医療用ピンセット
アルティ・フォル用ストレート型ピンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54538883
品番
BK132
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
咬合フィルム用ストレート型ピンセットです。把持部には凹凸滑り止め加工がされています。
材質
ステンレス
全長(mm)
153
アズワン品番
7-7640-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00271000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器