プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 専門診療・科目別
プロシェア(ナビス/アズワン)の 内視鏡検査用品
液だれキャッチホルダー 内視鏡スタンド用 ポリ袋ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54539398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品
袋固定金具×8個付き
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
袋固定部:150×300×25
適合パイプ径(Φmm)
16〜32
アズワン品番
7-7670-01