フットペダルチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54539513 品番SU360-FT
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フットペダル式の上下昇降機能付きで、手を使わずに操作可能です。通常の手動式昇降レバーも付いているため、状況に応じて使い分けできます。ポリウレタン座面のため、クッション性が良く快適な座り心地です。

材質座面/PU(ポリウレタン)(ビニールレザー張り)、シリンダー・フットペダル/スチール、脚部/アルミニウム 高さ(mm)470〜600 キャスター径(Φmm)50 ベース径(Φmm)480 アズワン品番7-7691-01 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする