プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 事務用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の カルテ収納
プロシェア(ナビス/アズワン)の カルテワゴン
カルテワゴン 筆記台付き・パイプタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54539538
品番
20P-NS
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。ワイヤパイプ仕様のため、ホコリが溜まりにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.2
材質(キャスター)
ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×310×1179
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
収納数
20冊
アズワン品番
7-7693-01