プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 事務用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の カルテ収納
プロシェア(ナビス/アズワン)の カルテワゴン
カルテワゴン 筆記台付き・平板タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
収納数
20冊
注文コード
54539574
品番
20F-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,500
この商品は
収納数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.9
材質(キャスター)
ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×320×1172
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
収納数
20冊
アズワン品番
7-7694-01