折りたたみ担架 チェアー型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54539617 品番RA-1A12
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。

付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所 材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)15 高さ(mm)チェア時:1370 耐荷重(kg)約100 キャスター径(Φmm)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220 座面高さ(mm)チェア時:520 アズワン品番7-7695-01 折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
注意
※搬送中での「寝台式⇔椅子型」の変形はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする