プロシェア・SMMSアイソレーションガウン 50枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード54539653 品番CN-SMMS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

AAMIレベル2相当のバリア性と通気性を両立通気性を有しつつもAAMIレベル2相当のバリア性があるSMMSを使用しています。生地の境目は縫い目が無い為、防護性に優れています。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム縛りです。

材質PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布、PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成4層構造SMMS不織布 袖丈(cm)60 箱寸法(mm)500×290×280 アズワン品番7-7700-01 身幅(cm)75 身丈(cm)120 袖口仕様綿ゴム縛り
注意
※コーティング仕様とは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする