プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 回診車
ステンレスエコノミーカート A4対応
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体/ステンレス
材質(キャスター)
ゴム製
注文コード
54539818
品番
SA4
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4対応の引出し付きです。A4がきっちり収まる引出し付きです。コンパクトで使いやすいカートです。
材質
本体/ステンレス
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×750
キャスター径(Φmm)
50(ストッパーなし)
引出し内寸法(mm)
232×337×109
アズワン品番
7-7714-01
取付可能仕切数(枚)
縦・横各3(2〜16分割)
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。