与薬カート メディロックシステム KYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54539915 品番 KY-20
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥225,500
販売価格(税別)
205,000

ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。

付属品非常解除キー、与薬トレー用名札 材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂 材質(キャスター)ゴム製 引出し数2列10段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×486×1121 引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79 キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-7719-01 ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする