MRI室用ウッドラック ラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別ラックB 付属品棚板4枚 注文コード54539958 品番-
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は種別・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

MRI室内の物品整理に収納したい物品に合わせてラックのタイプを選べます。ポジショニングクッションやタオル等の収納に便利です。非磁性の材質を使用しているため、MRI室への設置が可能です。ラックA,Bは棚板は高さを調節できます。ラックDは引き出しタイプです。

付属品棚板4枚 種別ラックB 材質本体・棚/プリント合板、ボルト・アジャスター/真ちゅう 有効内寸(mm)420×426×660×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700 アズワン品番7-7720-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする