MRI室用ウッドラック ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別ラックD 注文コード54539976 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は種別・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

MRI室内の物品整理に収納したい物品に合わせてラックのタイプを選べます。ポジショニングクッションやタオル等の収納に便利です。非磁性の材質を使用しているため、MRI室への設置が可能です。ラックA,Bは棚板は高さを調節できます。ラックDは引き出しタイプです。

種別ラックD 材質本体・棚/プリント合板、ボルト・アジャスター/真ちゅう 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×300 アズワン品番7-7720-04 引出し有効内寸法(mm)817×369×241
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする