プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 採血台
Z型採血管立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54540019
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使わない時には重ねて収納できます。底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。アルコール等での清拭が可能です。
仕様
8本用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
穴径(Φmm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×62×65
適合径(Φmm)
採血管:13〜16
アズワン品番
7-7721-01