プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用ワゴン
ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ ラージ MCSWL-2シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54540195
品番
MCSWL-2GF
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
アズワン品番
7-7736-02
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×402×486 /手摺含む
質量(kg)
約6.0
色
グリーン
材質
ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
作業面寸法(mm)
597×397
キャスター径(Φmm)
75
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
耐荷重(kg/段)
約20
材質(キャスター)
ウレタン製(ストッパー無し)