付属品ダストボックス×2個、グローブホルダー×2個、トレー×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット・グローブホルダー/スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
質量(kg)20.4
材質(キャスター)エラストマー製双輪キャスター(静音タイプ、4輪ストッパー付き)
内形寸法(mm)グローブホルダー:240×132×70
天板寸法(mm)645×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×345×990
キャスター径(Φmm)75
ダストボックス容量(L)20(2個付き)
アズワン品番7-7747-01