プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理棚
パーソナルロッカー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54540378
品番
PL-9
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥178,200
販売価格(税別)
¥
162,000
バスケットに入れる
ダイヤル錠は、暗証番号の「固定」と「自由変換」が切り替えできます。メール便などを入れる開口部があります。
材質
スチール(水系塗料焼付塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)
差込口:250×31
有効内寸(mm)
414×410×212
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
アズワン品番
7-7748-01
注意
※床に置く際は、下置き用ベース(別売)をご使用ください。