プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理棚
セレクトナビユニット ガラス両開き OGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54540414
品番
OG-9
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
収納物が見やすい窓付きです。
付属品
棚板×2枚
材質
スチール(水系塗料焼付塗装)、ガラス(飛散防止フィルム付き)
有効内寸(mm)
862×418×1000
角度(°)
扉開口:180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
棚板間隔(mm)
20
アズワン品番
7-7750-02