ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27〜27.5 サイズ(号)7 注文コード54540728 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。

材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン) レッド サイズ(cm)27〜27.5 サイズ(号)7 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番7-7756-05 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする