ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 54540816 品番 KM-802
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。

付属品マウスピース×2個、チューブ×1本 仕様最大呼気量:1200mL 材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)マウスピース:60 寸法(mm)178×58×143 抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0〜8段階、ロアーバルブ(呼気)0〜9段階 アズワン品番7-7758-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002 チューブ長さ(mm)260 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

洗える呼吸訓練器 トライジム(7-7758-01)取扱説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
リハビリ
サービス業

医師に相談して購入しました
母親のリハビリに使用しています
慣れないからかレベルが低くても上手く吹けないです
試しに自ら使用してみたら
吸い込むのはけっこうキツイです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする