プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用ワゴン
器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54540859
品番
KK-45
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質
ステンレス
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×955
天板高さH(mm)
900
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー)
有効高さ(mm)
棚:440
棚板耐荷重(kg)
20
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×100
アズワン品番
7-7762-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。