ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(mL)800 注文コード54541105 品番WOM-800
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。

材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 容量(mL)800 目盛(mL)50〜800(50刻み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97 アズワン品番7-7776-01
注意
※1枚あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする