曜日別特売
WOM-1000 ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541114

WOM-1000 ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541114
WOM-1000 ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541114
WOM-1000 ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541114
WOM-1000 ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541114
WOM-1000 ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541114

ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚容量(mL)1000注文コード54541114品番WOM-1000
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。

材質PP(ポリプロピレン)未滅菌容量(mL)1000目盛(mL)50~1000(50刻み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97アズワン品番7-7776-02
注意
※1枚あたりの価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする