プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 受付・待合備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他受付・待合備品
清拭ロビーベンチ EB-18シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54541218
品番
EB-18V
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
座面と背もたれの張地が一体ですので、嘔吐などの汚れをキレイに拭き取ることができます。抗菌素材の張地は、次亜塩素酸ナトリウムの清拭にも対応しています。
アズワン品番
7-7779-05
色
グレープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×580×(座)395
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
付属品
工具
全高(mm)
650