ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の メディカルシーツ
吸水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
54541717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
吸水性に優れたシーツです。裏面はPE(ポリエチレン)膜ですので防水効果もあります。余分な水分を吸収して清潔に保ちます
材質
不織布、高分子ポリマー、吸水部:280×400
寸法(mm)
300×450
アズワン品番
7-7831-01
吸水量(mL)
生食:60