プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッド 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッドサイド用品
2wayベッドサイドポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54541893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットレスに差し込んでもベッドフレームに取付けても使えます。テレビのリモコン、携帯電話、メガネ等を入れるのに便利です。ベッドまわりをすっきりと!
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、アルミニウム
寸法(mm)
115×400
サイズ
L
ポケット数
1口
アズワン品番
7-7841-01
ポケット寸法(mm)
115×130